CPI 1NO, Διακόπτης ορίου απόδειξης νερού


Φίλτρα
Τοποθεσία ενεργοποιητή: Η Κορυφαία , Στυλ ενεργοποιητή: Εμβολο , ενισχυτές: 5 , Υλικό βραχίονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO , Βάθος: 1" , Ηλεκτρική σύνδεση: Οδηγεί , Αξιολόγηση IP: 68 , Βαθμολογία NEMA: Χωρίς αξιολόγηση NEMA , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Υλικό κυλίνδρων: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος κυλίνδρου: 0.31 "(μπάλα) , Αξιολόγηση τάσης: 28DC , Πλάτος: 1" , Είσοδος καλωδίωσης: Δεν εφαρμόζεται
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΚίνησηRoller Dia.ΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J4401-517
0.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"Κάθετος0.31" Διάμετρος (έμβολο)0.560 "Ονομαστικό€1,136.53
B
J4001-522
0.115 "Χάλυβας 12L14 από ψευδάργυρο1.29 "Πανκατευθυντική0.31 "(μπάλα)0.100 "Ονομαστικό€154.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;