Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI J4001-522 Αδιάβροχο Όριο Διακόπτη Επάνω Ενεργοποιητή 1no | AE3JBC 5DKG0

CPI J4001-522 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου αδιάβροχου διακόπτη 1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3JBC Μοντέλο: J4001-522Cross Ref: 5DKG0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€157.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου απόδειξης νερού
Μήκος ενεργοποιητή0.115 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές5
Υλικό βραχίοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΧάλυβας 12L14 από ψευδάργυρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
Βάθος1"
Ηλεκτρική σύνδεσηΟδηγεί
Ύψος1.29 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΠανκατευθυντική
Αξιολόγηση NEMAΧωρίς αξιολόγηση NEMA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.0.31 "(μπάλα)
Υλικό κυλίνδρωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "(μπάλα)
Ταξίδι0.100 "Ονομαστικό
Τάση τάσης28DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΚίνησηRoller Dia.ΤαξίδιΤιμή
CPI J4401-517 Αδιάβροχο Όριο Ενεργοποιητή Επάνω Διακόπτη 1no | AE3JBH 5DKG5 J4401-5170.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"Κάθετος0.31" Διάμετρος (έμβολο)0.560 "Ονομαστικό€1,060.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI J4001-522 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου αδιάβροχου διακόπτη 1αρ
€157.47 /μονάδα