Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο VESTIL RP-90R Pps Rotary Drum Pump 10 Long | AG7YAU

VESTIL RP-90R Χειροκίνητη περιστροφική αντλία τυμπάνου πολυφαινυλενοσουλφιδίου, μήκους 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAU Μοντέλο: RP-90R
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
€247.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΚίτρινο
Όγκος διανομής10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό10.14 ουγκιά
Περιστροφή τυμπάνου0 έως 360 βαθμούς.
Μέγεθος δοκούΟποιοδήποτε μέγεθος
Διανομή ροής ανά εγκεφαλικό επεισόδιο300 mL
Ρυθμός ροής10 gpm
Ύψος12 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα42 "
ΠεριλαμβάνειΜανίκα
Μήκος10 "
ΥλικόPPS, PTFE
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα αναρρόφησης42 "
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Ιξώδες2000 SSU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος κινητήραΜανιβέλα
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Ποσοστό αντίστασης νιτρικού οξέος40%
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο Rotary
Υλικό εμβόλουΠολυπροπυλένιο
Αντλία αντλίαςΠώμα
Τύπος αντλίαςRotary-Vane
Υλικό σφραγίδαςΠολυτετραφθοροαιθυλένιο
ΑυτοπροστασίαΝαι
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό σωλήνα αναρρόφησηςΠολυπροπυλένιο
Τύπος νημάτωνMNPT
Υλικό VaneΜΑΔ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΌγκος διανομήςΤύπος κινητήραΥλικό εμβόλουΑυτοπροστασίαΥλικό σωλήνα αναρρόφησηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ADP-55 Rotary Manual Aluminium Drum Pump with 2 "Bung | AG7LCJ ADP-55ΑλουμίνιοΑσημένιο100 bpmΠεριστροφικό υψηλής ταχύτητας-Οχι-11.62 "€282.05
Εγχειρίδιο αντλία τυμπάνου VESTIL RP-90FG PTFR / viton | AG7YAT RP-90FGPTFEΆσπρο10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΜανιβέλα-Ναι-8"€987.74
VESTIL RP-90RT Ptfe Manual Rotary Drum Pump 10 "Long | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEΜαύρη10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΜανιβέλαΜΑΔΝαιΜΑΔ8"€307.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RP-90R Χειροκίνητη περιστροφική αντλία τυμπάνου πολυφαινυλενοσουλφιδίου, μήκους 10 ιντσών
€247.63 /μονάδα