Μέγεθος τυμπάνου: Οποιοδήποτε μέγεθος , Διανομή ροής ανά εγκεφαλικό επεισόδιο: 300 mL , Ρυθμός ροής: 10 gpm , Περιλαμβάνεται σωλήνας: Ναι , Περιλαμβάνει: Μανίκα , Μέγεθος εισόδου: 1.25 " , Μέγιστη. Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 42 " , Μέγιστη. Θερμ.: 140 μοίρες φά , Μέγιστη. Ιξώδες: 2000 SSU , Τύπος τοποθέτησης: Πώμα , Ποσοστό αντίστασης νιτρικού οξέος: 40% , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο Rotary , Μέγεθος εξόδου: 1" , Τύπος αντλίας: Rotary-Vane , Υλικό σφραγίδας: Πολυτετραφθοροαιθυλένιο , Τύπος νήματος: MNPT
Αντλίες τυμπάνου, περιστροφικές / χειροκίνητες
Οι αντλίες τυμπάνου Vestil χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή διανομή υγρών από τύμπανα 55 γαλονιών. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες διαθέτουν χάλυβα / αλουμίνιο / PTFE / PPS κατασκευή για εξαιρετική αντοχή στην κόπωση και προστασία από τις ακτινοβολίες UV, ενώ παράγουν ρυθμούς ροής έως 10 gpm Είναι σε θέση να παρέχουν μέγιστο κινηματικό ιξώδες και θερμοκρασία περιβάλλοντος 2000 SSU και 140 βαθμούς F, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αντλιών τυμπάνου που διατίθενται σε ύψη από 12 έως 52.812 ίντσες Raptor Supplies.