Εκτίμηση τάσης AC: 125V AC , Υλικό σώματος: πλαστικός , Τάξη: Κατηγορία GMT , Αξιολόγηση τάσης DC: 60V DC , Διάμετρος: 9 / 16 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould GMS , Κωδικός θήκης ασφαλειών: HLS, HLT και PCT , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: GMT , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Υψος: 17.4752mm , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Στυλ τοποθέτησης: Συμπληρώστε , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Fused Αποσυνδέστε τη γρήγορη ενεργή ασφάλεια , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος τερματισμού: Γρήγορη σύνδεση , Τύπος: Alarm Telecom που δείχνει ασφάλεια , Οπτική ένδειξη: Φορτωμένο ελατήριο , Τάση (AC): 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125VAC / 60VDC , Πλάτος: 3.2258mm