Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMT-12A Τηλεπικοινωνιακή ασφάλεια προστασίας, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN GMT-12A Telecom Protection Fuse, 12 A, 125 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8HNP Μοντέλο: GMT-12A
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
€9.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Εκτίμηση τάσης AC125V AC
Τύπος σώματοςΕπίπεδη λεπίδα σώματος
Current Rating12A
Εκτίμηση τάσης DC60V DC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος17.4752mm
Στυλ δείκτηΦορτωμένο ελατήριο
Μήκος19.812mm
Αρ. ΣειράBussmann GMT
Στυλ συναρμολόγησηςΣυμπληρώστε
Τύπος προϊόντοςFused Αποσυνδέστε τη γρήγορη ενεργή ασφάλεια
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τύπος τερματισμούΓρήγορη σύνδεση
ΧαρακτηριστικάAlarm Telecom που δείχνει ασφάλεια
Μονάδα Βάρος0.048000 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΦορτωμένο ελατήριο
Τάση (AC)125 VAC
Τάση (DC)60VDC
Πλάτος3.2258mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.57
Μήκος πλοίου (cm)1.98
Πλάτος πλοίου (cm)0.28

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών Bussmann GMT-12A έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον ευαίσθητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα, διασφαλίζοντας αδιάλειπτες υπηρεσίες επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται σε συσκευές τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων διακοπτών, δρομολογητών και εξοπλισμού μετάδοσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών Bussmann GMT-12A διαθέτει ένδειξη ελατηρίου για να σηματοδοτεί την κατάσταση καύσης, διευκολύνοντας τη γρήγορη διάγνωση και αντικατάσταση.
  • Έχει ονομαστική διακοπή 300A για να σταματήσει τη ροή του ρεύματος σε εξαιρετικές καταστάσεις, προστατεύοντας τον εξοπλισμό από μη αναστρέψιμες ζημιές.
  • Αυτή η ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών μπορεί να λειτουργήσει σε ονομαστικές τάσεις 125VAC και 60VDC.
  • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης snap-in για απλοποίηση της εγκατάστασης, ενώ ο τερματισμός γρήγορης σύνδεσης απλοποιεί τη συνδεσιμότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της δυνατότητας τερματισμού γρήγορης σύνδεσης;

Α. Ο τερματισμός γρήγορης σύνδεσης απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης.

Ε. Πώς λειτουργεί η ένδειξη με ελατήριο σε αυτήν την ασφάλεια Bussmann GMT-12A;

A. Η ένδειξη ελατηρίου αναβοσβήνει όταν η ασφάλεια φυσάει, καθιστώντας οπτικά εμφανές ότι η ασφάλεια χρειάζεται αντικατάσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN GMT-1A Telecom Protection Fuse 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1AΚαρφώστεΓκρί-1300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telecom Protection Fuse 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3AΚαρφώστεΆσπρο-1-1/3300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telecom Protection Fuse 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10AΚαρφώστεΚόκκινο άσπρο-10300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Fuse 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2AΚαρφώστεΠορτοκαλί-2300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telecom Protection Fuse 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3AΚαρφώστεΜπλε-3300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telecom Protection Fuse 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5AΚαρφώστεΠράσινο-5300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telecom Protection Fuse 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2AΚαρφώστεΜαύρο άσπρο-7.5300A στα 125VAC, 450A στα 60VDC61 / 64 "-€9.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMT-12A Telecom Protection Fuse, 12 A, 125 V
€9.18 /μονάδα