Η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών Bussmann GMT-15A προστατεύει τον ευαίσθητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολικό ρεύμα, αιχμές τάσης και βραχυκυκλώματα. Είναι ιδανικό για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων κεντρικών γραφείων, κόμβων δικτύου και κέντρων δεδομένων.
Χαρακτηριστικά:
- Η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών Bussmann GMT-15A διαθέτει ονομαστική διακοπή 10A, εξασφαλίζοντας ισχυρή προστασία έναντι ηλεκτρικών βλαβών και υπερτάσεων στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
- Έρχεται με μια μοναδική ένδειξη με ελατήριο, που προσφέρει οπτική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της ασφάλειας για γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Αυτή η ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών προσφέρει σχεδίαση γρήγορης εμφύσησης, που εγγυάται ταχεία διακοπή κυκλώματος κατά την ανίχνευση υπερβολικών ρευμάτων.
- Είναι εξοπλισμένο με στυλ τερματισμού γρήγορης σύνδεσης, που απλοποιεί την εγκατάσταση και διευκολύνει τις ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Αυτή η ασφάλεια διαθέτει ονομαστική τάση 125 VAC για κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος και 60 VDC για κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις τάσης τηλεπικοινωνιών.
- Ενσωματώνει τη συμμόρφωση RoHS, ευθυγραμμίζοντας με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ελαχιστοποιώντας τις επικίνδυνες ουσίες, προάγοντας έτσι τη βιωσιμότητα.
- Αυτή η ασφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών διαθέτει επιπλέον σχεδιασμό επίπεδης λεπίδας σώματος, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση σε στενούς χώρους εντός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πού είναι εγκατεστημένες οι ασφάλειες τηλεπικοινωνιών;
Α. Οι ασφάλειες τηλεπικοινωνιών εγκαθίστανται συνήθως σε ερμάρια εξοπλισμού, πίνακες διανομής και άλλα σημεία κατά μήκος των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όπου απαιτείται προστασία από υπερένταση.
Ερ. Σε τι διαφέρουν οι ασφάλειες τηλεπικοινωνιών από άλλους τύπους ασφαλειών;
Α. Οι ασφάλειες τηλεπικοινωνιών έχουν ταχύτερους χρόνους απόκρισης και στενότερες ανοχές ρεύματος για καλύτερη προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού.
Ε. Τι πρέπει να κάνω εάν η ένδειξη στην ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη;
A. Εάν η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη, σημαίνει ότι η ασφάλεια έχει καεί. Αντικαταστήστε την ασφάλεια αμέσως για να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία, διορθώνοντας το σφάλμα κυκλώματος.
Ε. Ποιος είναι ο ρόλος μιας ασφαλειοθήκης σε συνδυασμό με την ασφάλεια Bussmann GMT-15A;
A. Μια ασφαλειοθήκη ασφαλίζει την ασφάλεια στη θέση της και παρέχει ένα ασφαλές μέσο ηλεκτρικής σύνδεσης. Θα πρέπει να είναι συμβατό με τον τύπο και την ονομαστική ασφάλεια.