VESTIL ADP-55 Περιστροφική χειροκίνητη αντλία τυμπάνου αλουμινίου με 2 κολώνες | AG7LCJ

VESTIL ADP-55 Περιστροφική χειροκίνητη αντλία τυμπάνου αλουμινίου, με 2 ιντσών Bung, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LCJ Μοντέλο: ADP-55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού τυμπάνου
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΑσημένιο
Όγκος διανομής100 bpm
Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό11.8 ουγκιά
Ύψος52.81 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα48 "
Μήκος13.44 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος κινητήραΠεριστροφικό υψηλής ταχύτητας
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο Rotary
Αντλία αντλίαςΠώμα
ΑυτοπροστασίαΟχι
Πλάτος11.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)134.14
Μήκος πλοίου (cm)34.13
Πλάτος πλοίου (cm)29.53
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΌγκος διανομήςΤύπος κινητήραΥλικό εμβόλουΑυτοπροστασίαΥλικό σωλήνα αναρρόφησηςΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο αντλία τυμπάνου VESTIL RP-90FG PTFR / viton | AG7YAT RP-90FGPTFEΆσπρο10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΜανιβέλα-Ναι-8"€987.74
VESTIL RP-90R Pps Manual Rotary Drum Pump 10 "Long | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEΚίτρινο10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΜανιβέλαΠολυπροπυλένιοΝαιΠολυπροπυλένιο8"€247.63
VESTIL RP-90RT Ptfe Manual Rotary Drum Pump 10 "Long | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEΜαύρη10.14 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΜανιβέλαΜΑΔΝαιΜΑΔ8"€307.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ADP-55 Περιστροφική χειροκίνητη αντλία τυμπάνου αλουμινίου, με 2 ιντσών Bung, ασημί
€282.05 /μονάδα