Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PLWC-Y Τσοκ τροχού, μεγάλο, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χυτευμένο πλαστικό | AG7XFR

VESTIL Τσοκ τροχού PLWC-Y, μεγάλο, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χυτό πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFR Μοντέλο: PLWC-Y

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18.5 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος9"
Μήκος18.5 "
Υλικόπλαστικός
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος9"
συνολικό πλάτος7.25 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού9"
Μήκος τσοκ τροχού18.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού5 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7.25 "
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil OH-15 Αλυσίδες πηνίου διπλού βρόχου με κρεμάστρα: Στερεώνονται στον τοίχο της αποβάθρας και στερεώνονται στο τσοκ για αποφυγή κλοπής & λανθασμένης τοποθέτησης.
  • Vestil SA-1012 Σμάλτο Αλουμινίου Σημάδια τσοκ τροχού: Αυτές οι πολύ ορατές πινακίδες έχουν έντονο κόκκινο γράμμα για να προειδοποιούν τα φορτηγά και τους λιμενεργάτες για ρόδες.
  • Vestil STRAP-3-WC Nylon Κιτ ιμάντων τσοκ τροχών: Είναι ιδανικά για να κρατάτε τσοκ στην αποβάθρα. Αυτοί οι νάιλον ιμάντες παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για γρήγορη αφαίρεση του τσοκ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσα τσοκ τροχών χρειάζομαι;

Α. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα τσοκ ανά ελαστικό. Θα ασφαλίσει τόσο το μπροστινό όσο και το πίσω άκρο για να περιορίσει την κίνηση.

Ε. Λειτουργεί αυτό το τσοκ σε κεκλιμένο επίπεδο;

Α. Ναι, εάν το όχημά σας είναι σταθμευμένο σε απότομη ανηφόρα ή λόφο, το Vestil PLWC-Y θα αποτρέψει την κύλισή του.

Ε. Ποιο είναι το συνιστώμενο μέγεθος για ένα τσοκ τροχού;

Α. Συνιστάται τα τάκους τροχών να είναι το ένα τέταρτο της διαμέτρου του ελαστικού σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL PWC-G Τσοκ τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες Μέγεθος, πράσινο, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο | AG7XUH PWC-G---ΠράσινοΠολυπροπυλένιο€55.82
VESTIL PWC-Y Τσοκ τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο | AG7XUJ PWC-Υ---ΚίτρινοΠολυπροπυλένιο€68.15
VESTIL PWC-BK Τσοκ Τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Μέγεθος, Μαύρο, Ανακυκλωμένο Πολυπροπυλένιο | CE3ERA PWC-BK---ΜαύρηΠολυπροπυλένιο€60.12
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Τσοκ τροχού, Διπλής κλίσης, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ανακυκλωμένο πλαστικό | CE3ERB PWC-DS-BK---Μαύρηανακυκλωμένο πλαστικό€65.83
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Τσοκ τροχού, Διπλή κλίση, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί, Ανακυκλωμένο Πλαστικό | CE3ERC PWC-DS-OR---Πορτοκαλίανακυκλωμένο πλαστικό€83.03
RFQ
Τσοκ τροχού VESTIL PWC-DS-YL, Διπλή κλίση, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ανακυκλωμένο πλαστικό | CE3ERD PWC-DS-YL---Κίτρινοανακυκλωμένο πλαστικό€72.85
RFQ
VESTIL PWC-OR Wheel Chock, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Μέγεθος, Πορτοκαλί, Ανακυκλωμένο Πολυπροπυλένιο | CE3ERE PWC-Ή---ΠορτοκαλίΠολυπροπυλένιο€55.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ τροχού PLWC-Y, μεγάλο, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χυτό πλαστικό
€49.98 /μονάδα