Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SA-1012 Σήμα τσοκ τροχού από σμάλτο αλουμινίου, 1/16 ίντσα x 11-3/4 ίντσα x 9-3/4 ίντσα Μέγεθος, Λευκό | AG7YEU

VESTIL SA-1012 Σήμα τσοκ τροχού από σμάλτο αλουμινίου, 1/16 ίντσες x 11-3/4 ίντσες x 9-3/4 ίντσες μέγεθος, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YEU Μοντέλο: SA-1012
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
€34.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τσοκ με πινακίδα
ΧρώμαΚόκκινο άσπρο
Βάθος0.0625 "
Ύψος9.75 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΘρύλοςΟ νόμος λέει ότι τσακίζετε τους τροχούς σας
Θρύλος / Χρώμα φόντουΟ νόμος λέει ότι τσακίζετε τους τροχούς σας
Μήκος0.062 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στυλ συναρμολόγησηςΤοίχος
συσκευασία1
ΑνακλαστικόςΟχι
ShapeΤετράγωνα
Ύψος σημαδιών9.75 "
Πλάτος σημείου11.75 "
Πάχος0.0625 "
UV ResistantΝαι
ΑδιάβροχοΝαι
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)0.16
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SA-1012 Σήμα τσοκ τροχού από σμάλτο αλουμινίου, 1/16 ίντσες x 11-3/4 ίντσες x 9-3/4 ίντσες μέγεθος, λευκό
€34.92 /μονάδα