VESTIL PWC-OR Wheel Chock, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Μέγεθος, Πορτοκαλί, Ανακυκλωμένο Πολυπροπυλένιο | CE3ERE

VESTIL Τσοκ τροχού PWC-OR, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες μέγεθος, πορτοκαλί, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο

Στοιχείο: CE3ERE Μοντέλο: PWC-OR
€55.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος7.5 "
Διάμετρος τρύπας.1 3 / 8 "
Μήκος10.25 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
υλικό Πάχος2 χιλιάδες
Αρ. Τρυπών2
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος10.25 "
συνολικό ύψος7.5 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού7.5 "
Μήκος τσοκ τροχού10.25 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού6 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7.5 "
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL PLWC-Y Τσοκ τροχού, μεγάλο, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χυτευμένο πλαστικό | AG7XFR PLWC-Y---Κίτρινοπλαστικός€49.98
VESTIL PWC-G Τσοκ τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες Μέγεθος, πράσινο, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο | AG7XUH PWC-G---ΠράσινοΠολυπροπυλένιο€55.82
VESTIL PWC-Y Τσοκ τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο | AG7XUJ PWC-Υ---ΚίτρινοΠολυπροπυλένιο€68.15
VESTIL PWC-BK Τσοκ Τροχού, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Μέγεθος, Μαύρο, Ανακυκλωμένο Πολυπροπυλένιο | CE3ERA PWC-BK---ΜαύρηΠολυπροπυλένιο€60.12
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Τσοκ τροχού, Διπλής κλίσης, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ανακυκλωμένο πλαστικό | CE3ERB PWC-DS-BK---Μαύρηανακυκλωμένο πλαστικό€65.83
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Τσοκ τροχού, Διπλή κλίση, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί, Ανακυκλωμένο Πλαστικό | CE3ERC PWC-DS-OR---Πορτοκαλίανακυκλωμένο πλαστικό€83.03
RFQ
Τσοκ τροχού VESTIL PWC-DS-YL, Διπλή κλίση, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ανακυκλωμένο πλαστικό | CE3ERD PWC-DS-YL---Κίτρινοανακυκλωμένο πλαστικό€72.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ τροχού PWC-OR, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 ίντσες μέγεθος, πορτοκαλί, ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο
€55.82 /μονάδα