Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2658100 Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 Inch Dia., 10 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKK 21U894

MKT FASTENING 2658100 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 10 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKK Μοντέλο: 2658100Cross Ref: 21U894

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5.625 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση9294
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9294
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9294

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2658100 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 10 ιντσών, 10 Pk
€154.94 /πακέτο