VESTIL MSJ-5 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHM

VESTIL MSJ-5 Μηχανική βίδα βίδας, 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHM Μοντέλο: MSJ-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μήκος βάσης4.13 "
Πλάτος βάσης4.13 "
Χωρητικότητα5 τόνοι.
ΧρώμαΜπλε
HandleΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Επικεφαλής Ντία.2"
Ύψος22.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μηχανισμός ΤζακΒίδα
Τύπος ισχύος JackΧειροκίνητο
Μηχανισμός JackingΒίδα
Μήκος6.375 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
Χαμηλό ύψος9 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τζακ Χάιτ14.75 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού5.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Τζακ Χάιτ9.75 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Υψωμένο ύψος14 3 / 4 "
Ταξίδι5-1 / 4 "
Μέγεθος ταξιδιού5 1 / 4 "
Πλάτος5.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)56.52
Μήκος πλοίου (cm)16.19
Πλάτος πλοίου (cm)14.13
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης αυτού του μηχανικού βιδωτού γρύλου VESTIL MSJ-5;

A. Αυτός ο βιδωτός γρύλος προσφέρει χωρητικότητα συγκράτησης 10000 λίβρες.

Ε. Ποιος μηχανισμός χρησιμοποιείται στους βιδωτούς γρύλους Vestil;

Α. Χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό κιβωτίου ταχυτήτων τύπου ατέρμονα στον οποίο ένας σκουλήκι από κράμα χάλυβα περιστρέφει ένα μπρούτζινο ατέρμονο γρανάζι υψηλής αντοχής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕπικεφαλής Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Τζακ ΧάιτΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Τζακ ΧάιτΤιμή
VESTIL MSJ-10 Μηχανική βίδα βίδας, 20000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
VESTIL MSJ-20 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
VESTIL MSJ-3 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MSJ-5 Μηχανική βίδα βίδας, 10000 Lb. Χωρητικότητα
€131.63 /μονάδα