VESTIL MSJ-20 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHK

VESTIL MSJ-20 Μηχανική βίδα βίδας, 40000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHK Μοντέλο: MSJ-20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€249.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μήκος βάσης4.88 "
Πλάτος βάσης4.88 "
Χωρητικότητα20 τόνοι.
ΧρώμαΜπλε
HandleΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Επικεφαλής Ντία.2.6875 "
Ύψος35.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μηχανισμός ΤζακΒίδα
Τύπος ισχύος JackΧειροκίνητο
Μηχανισμός JackingΒίδα
Μήκος8.437 "
Χωρητικότητα φορτίου40000 lbs.
Χαμηλό ύψος12 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τζακ Χάιτ19.81 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού7.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Τζακ Χάιτ12.75 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Υψωμένο ύψος19 13 / 16 "
Ταξίδι7-1 / 4 "
Μέγεθος ταξιδιού7 1 / 4 "
Πλάτος6.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)90.81
Μήκος πλοίου (cm)21.43
Πλάτος πλοίου (cm)16.03
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕπικεφαλής Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Τζακ ΧάιτΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Τζακ ΧάιτΤιμή
VESTIL MSJ-10 Μηχανική βίδα βίδας, 20000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
VESTIL MSJ-3 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92
VESTIL MSJ-5 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MSJ-20 Μηχανική βίδα βίδας, 40000 Lb. Χωρητικότητα
€249.00 /μονάδα