VESTIL MSJ-10 Μηχανική βίδα βίδας, 20000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHJ

VESTIL MSJ-10 Μηχανική βίδα βίδας, 20000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHJ Μοντέλο: MSJ-10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μήκος βάσης4.31 "
Πλάτος βάσης4.31 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
ΧρώμαΜπλε
HandleΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Επικεφαλής Ντία.2.375 "
Ύψος25.062 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μηχανισμός ΤζακΒίδα
Τύπος ισχύος JackΧειροκίνητο
Μηχανισμός JackingΒίδα
Μήκος6.875 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τζακ Χάιτ16.81 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού6"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Τζακ Χάιτ11 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Υψωμένο ύψος16 13 / 16 "
Ταξίδι6"
Μέγεθος ταξιδιού6"
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)63.66
Μήκος πλοίου (cm)17.46
Πλάτος πλοίου (cm)15.56
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕπικεφαλής Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Τζακ ΧάιτΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Τζακ ΧάιτΤιμή
VESTIL MSJ-20 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
VESTIL MSJ-3 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92
VESTIL MSJ-5 Μηχανική Βίδα με Βίδες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MSJ-10 Μηχανική βίδα βίδας, 20000 Lb. Χωρητικότητα
€153.09 /μονάδα