VESTIL Ράφι για τρύπες για περιστέρια Long Bar


Φίλτρα
Μέγεθος σωλήνα κουτιού: 1 1 / 2 " , Χωρητικότητα ανά ράφι: 2000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 48 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 11 γκα , Υλικό: Ατσάλι , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 1 / 2 " , Αριθμός κόλπων: 15 , Αριθμός οπής στερέωσης: 4 , Συνολικό βάθος: 48 " , Συνολικό ύψος: 60 " , Συνολικό πλάτος: 48.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςΜέγιστη. Επίπεδο ΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LBPH-77
2000 lbs.Μαζική αποθήκευση Rack, Μίζα7700 lbs.€1,372.02
B
LBPH-EXT
7700 lbs.Μονάδα πρόσθετων ράβδων μαζικής αποθήκευσης2000 lbs.€1,057.04

Ράφι για τρύπες για περιστέρια Long Bar

Τα ράφια με περιστέρια Vestil long-bar έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αίθουσες εργαλείων, μηχανοστάσια και τμήματα συντήρησης για την οργάνωση και αποθήκευση αποθεμάτων. Αυτά τα ατσάλινα ράφια διαθέτουν ένα πλαίσιο πέντε οπών υψηλού και τριών οπών για εύκολη αναγνώριση και ανάκτηση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Τα πλαίσια αυτών των μονάδων διατηρούν τη θέση τους χρησιμοποιώντας τις ράβδους στήριξης και ένα διαχωριστικό. Έρχονται επιπλέον επικαλυμμένα με μπλε σκόνη για αντοχή στις γρατζουνιές και είναι ικανά να προσφέρουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 7700 lb ανά πλαίσιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;