VESTIL LBPH-77 Μονάδα εκκίνησης Long Bar Storage Rack, πλάτος 48-1/2 ίντσες | AA8ZRQ 1BBX1

VESTIL LBPH-77 Μονάδα εκκίνησης Long Bar Storage Rack, πλάτος 48-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZRQ Μοντέλο: LBPH-77Cross Ref: 1BBX1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,372.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Μέγεθος σωλήνων κουτιού1 1 / 2 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος48 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge11 γκα
Ύψος60 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου7700 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα7700 lbs.
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός κόλπων15
Αριθμός οπής στερέωσης4
Αριθμός Ράφων15
Συνολικό βάθος48 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Πλάτος48.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςΜέγιστη. Επίπεδο ΧωρητικότηταΤιμή
VESTIL LBPH-EXT Προέκταση ραφιού με μακριές ράβδους περιστεριών, πλάτος 48-1/2 ίντσες | AA8ZRR 1BBX2 LBPH-EXT7700 lbs.Μονάδα πρόσθετων ράβδων μαζικής αποθήκευσης2000 lbs.€1,017.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LBPH-77 Μονάδα εκκίνησης Long Bar Storage Rack, πλάτος 48-1/2 ίντσες
€1,372.02 /μονάδα