VESTIL MDS-96-DR-HDG υπόστεγο με μπροστινή πόρτα, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο

Είδος: CE3EGB Μοντέλο: MDS-96-DR-HDG
€7,402.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό υπόστεγο αποθήκευσης
Τύπος κτιρίουΚαταφύγιο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος95 1 / 2 "
Ύψος πόρτας83 "
Ύψος πόρτας (1)83 "
Ύψος πόρτας (2)83 "
Πόρτα Ένα ύψος83 "
Πόρτα Ένα Πλάτος72 "
Ύψος πόρτας δύο83 "
Πόρτα δύο πλάτους36 "
Πλάτος πόρτας72 "
Πλάτος πόρτας (1)72 "
Πλάτος πόρτας (2)36 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος7 1/2 πόδια
Μέσα σε ύψος80 "
Εσωτερικό Μήκος75 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος109 1 / 2 "
Προβλεπόμενη χρήσηΠολυχώρο Αποθήκης, Καταφύγιο
Μήκος8 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Πρωτογενές υλικόΜέταλλο
Μετρητής οροφής18 γκα
Μετρητής οροφής από χάλυβα18
Μετρητής πλαισίωσης28 γκα
Μετρητής πλαισίωσης από χάλυβα28
Φορτίο χιονιού45 λίβρες. ανά τετραγωνικά πόδια.
Πλάτος10 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το καταφύγιο Vestil MDS-96-DR-HDG με μπροστινή πόρτα είναι κατάλληλο για την αποθήκευση μηχανημάτων, εξοπλισμού και πρώτων υλών σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους αποθήκευσης. Vestil καταφύγια αποθήκευσης είναι ιδανικά για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για τη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας, επιτρέποντας την αποθήκευση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιονόνερο και χιόνι.
  • Η οροφή του είναι διαμορφωμένη για εύκολη αποστράγγιση του νερού.
  • Οι πλάκες του με καθυστέρηση είναι ιδανικές για τη στερέωση ολόκληρης της κατασκευής στο τσιμεντένιο δάπεδο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι τα καταφύγια αποθήκευσης Vestil κατάλληλα για την αποθήκευση ποδηλάτων;

Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν ράγες ποδηλάτου στο εσωτερικό του καταφυγίου. Τα ποδήλατα μπορούν να σταθμεύσουν όρθια χρησιμοποιώντας αυτές τις ράγες ποδηλάτου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL MDS-96-BK Bicycle Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBL MDS-96-BK8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€4,123.43
RFQ
VESTIL MDS-96-DR Shed With Front Door, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBM MDS-96-DR8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€5,188.78
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBN MDS-96-SM8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€4,544.42
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Καταφύγιο ποδηλάτων, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€6,480.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MDS-96-DR-HDG υπόστεγο με μπροστινή πόρτα, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο
€7,402.39 /μονάδα