VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBN

VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel

Στοιχείο: AG7WBN Μοντέλο: MDS-96-SM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,544.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταφύγιο για κάπνισμα
Υλικό πάγκουΞύλο
Τύπος κτιρίουΚαταφύγιο Καπνιστών
ΧρώμαΜπλε, Λευκό
Βάθος95 1 / 2 "
Ύψος7 1/2 πόδια
Προβλεπόμενη χρήσηΚαταφύγιο Καπνιστών
Μήκος8 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Πρωτογενές υλικόΜέταλλο
Μετρητής οροφής18 γκα
Μετρητής οροφής από χάλυβα18
Πλάτος ασπίδας38 "
Μετρητής πλαισίωσης28 γκα
Μετρητής πλαισίωσης από χάλυβα28
Φορτίο χιονιού45 λίβρες. ανά τετραγωνικά πόδια.
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί80 "
Ωφέλιμο μήκος75 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος109 1 / 2 "
Πλάτος10 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 369.45
Ύψος πλοίου (cm)228.76
Μήκος πλοίου (cm)242.57
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil AS-125 και AS-125-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης: Απαιτούνται για τοποθέτηση σε σκυρόδεμα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού πρέπει να βρίσκεται το καταφύγιο καπνιστών;

Α. Τα καταφύγια καπνιστών πρέπει να βρίσκονται μακριά από δημόσια κτίρια και εμπορικούς χώρους όπου ο καπνός δεν μπορεί να διοχετεύεται σε ζώνες απαγόρευσης του καπνού.

Ε. Πόσο φορτίο χιονιού μπορεί να αντέξει αυτή η μονάδα;

A. Το καταφύγιο καπνιστών Vestil MDS-96-SM μπορεί να χωρέσει φορτίο χιονιού έως και 45 lb/sq.ft για μέγιστη προστασία.

Ερ. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης του χιονιού αυτού του καταφυγίου;

Α. Η ατσάλινη οροφή του καταφυγίου μπορεί να συγκρατήσει χιόνι έως και 45 λίβρες/τετρ.

Ε. Ποια εργαλεία απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτού του καταφυγίου;

A.

  • Δύο κλειδιά 9/16 ιντσών
  • Πρόγραμμα οδήγησης 5/16 ιντσών για τρυπάνι μπαταρίας ή με καλώδιο
  • Bubble επίπεδο
  • Μεζούρα 10 ποδών
  • Αντι-λαβή

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτό το καταφύγιο αποθήκευσης ποδηλάτων Vestil MDS-96-BK;

A.

  • Τοποθετήστε στηρίγματα τοίχου. Οι μεγαλύτερες πλευρές της πλάκας στερέωσης πρέπει να είναι αγκυρωμένες η μία προς την άλλη.
  • Πριν αρχίσετε να βάζετε τις βίδες με αυτοκόλλητη τομή (που συγκρατούν τα πλαϊνά τοιχώματα) στα στηρίγματα τοίχου, μετρήστε 4 ίντσες επάνω από το κάτω μέρος των μαξιλαριών στερέωσης.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες που συγκρατούν την επένδυση στο πλαίσιο είναι στραμμένες προς την κάτω πλευρά του τοίχου, ενώ τοποθετείτε τη σιδερένια ράγα κεντρικής γωνίας στα πλαϊνά τοιχώματα και στον πίσω τοίχο.
  • Χρησιμοποιώντας ένα διαχωριστικό 4 ιντσών, σηκώστε το πίσω πλαίσιο τοίχου και στερεώστε το στα στηρίγματα τοίχου.
  • Τοποθετήστε τουλάχιστον ένα μπουλόνι 1 τεμαχίου με 2 τεμάχια ροδέλες 3/8 ιντσών ανά στήριγμα σε κάθε πλευρά των μαξιλαριών στερέωσης.
  • Εισαγάγετε 1 κομμάτι αποστάτη μήκους 9 ιντσών και για τις δύο πλευρές.
  • Από το μπροστινό μέρος του υπόστεγου, ανασηκώστε την απέναντι πλευρά του πάνελ οροφής και τοποθετήστε το.
  • Τοποθετήστε μπουλόνια και παξιμάδια σε κάθε πλευρά της οροφής μαζί με ροδέλες (πάνω & κάτω από το μαξιλαράκι στερέωσης).
  • Για να στερεώσετε το υπόστεγο στο έδαφος, χρησιμοποιήστε τις οπές του μαξιλαριού στήριξης.
  • Με 1 βίδα με αυτοκόλλητη βίδα, στερεώστε το στήριγμα του καπνιστή στο μεσαίο πίσω πλαίσιο του υπόστεγου και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.
  • Τοποθετήστε την ασπίδα του καπνιστή στην μπροστινή πόρτα του υπόστεγου.
  • Χρησιμοποιήστε 2 βίδες με αυτοκόλλητη τομή για να στερεώσετε το πάνω μέρος της ασπίδας του καπνιστή στο υπόστεγο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL MDS-96-BK Bicycle Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBL MDS-96-BK8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€4,123.43
RFQ
VESTIL MDS-96-DR Shed With Front Door, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBM MDS-96-DR8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€5,188.78
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Καταφύγιο ποδηλάτων, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Shed With Front Door, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€7,402.39
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€6,480.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel
€4,544.42 /μονάδα