Υλικό πάγκου: Ξύλο , Βάθος: 95 1 / 2 " , Πόρτα Ένα Ύψος: 83 " , Πόρτα Ένα Πλάτος: 72 " , Ύψος πόρτας δύο: 83 " , Πόρτα δύο πλάτος: 36 " , Τέλος: Γαλβανιζέ , Εσωτερικό ύψος: 80 " , Εσωτερικό μήκος: 75 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 109 1 / 2 " , Αριθμός πάγκων ποδηλάτων: 15 , Κύριο υλικό: Μέταλλο , Μετρητής οροφής: 18 γκα , Πλάτος ασπίδας: 38 " , Μετρητής παρακαμπτηρίου: 28 γκα , Φορτίο χιονιού: 45 λίβρες. ανά τετραγωνικά πόδια. , Ύψος χρήσης: 80 " , Μήκος χρήσης: 75 1 / 4 "
Κτίρια αποθήκευσης πολλαπλών χρήσεων σειράς MDS
Τα κτίρια αποθήκευσης πολλαπλών χρήσεων της σειράς Vestil MDS διαθέτουν χάλυβα βαρέως τύπου για προστασία του εξοπλισμού αποβάθρας από βροχή, χιονόνερο και χιόνι. Η χαλύβδινη οροφή 18 gauge αυτών των κτιρίων αποθήκευσης έχει περίγραμμα για εύκολη αποστράγγιση νερού και ικανή να συσσωρεύει χιόνι έως 45 lb / sq-foot. Επιπλέον, ενσωματώνονται με πλάκες καθόδου για ασφαλή τοποθέτηση στις επιφάνειες του σκυροδέματος.