VESTIL MDS-96-DR Shed With Front Door, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBM

VESTIL MDS-96-DR Υπόστεγο με μπροστινή πόρτα, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 ίντσες Μέγεθος, Μπλε/Λευκό, Ατσάλι

Στοιχείο: AG7WBM Μοντέλο: MDS-96-DR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,188.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό υπόστεγο αποθήκευσης
Τύπος κτιρίουΚαταφύγιο
ΧρώμαΜπλε, Λευκό
Βάθος95 1 / 2 "
Ύψος πόρτας83 "
Ύψος πόρτας (1)83 "
Ύψος πόρτας (2)83 "
Πόρτα Ένα ύψος83 "
Πόρτα Ένα Πλάτος72 "
Ύψος πόρτας δύο83 "
Πόρτα δύο πλάτους36 "
Πλάτος πόρτας72 "
Πλάτος πόρτας (1)72 "
Πλάτος πόρτας (2)36 "
Ύψος7 1/2 πόδια
Μέσα σε ύψος80 "
Εσωτερικό Μήκος75 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος109 1 / 2 "
Προβλεπόμενη χρήσηΠολυχώρο Αποθήκης, Καταφύγιο
Μήκος8 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Πρωτογενές υλικόΜέταλλο
Μετρητής οροφής18 γκα
Μετρητής οροφής από χάλυβα18
Μετρητής πλαισίωσης28 γκα
Μετρητής πλαισίωσης από χάλυβα28
Φορτίο χιονιού45 λίβρες. ανά τετραγωνικά πόδια.
Πλάτος10 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 486
Ύψος πλοίου (cm)228.76
Μήκος πλοίου (cm)242.57
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL MDS-96-BK Bicycle Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBL MDS-96-BK8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€4,123.43
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Size, Blue/White, Steel | AG7WBN MDS-96-SM8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΜπλε, ΛευκόΑτσάλι€4,544.42
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Καταφύγιο ποδηλάτων, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Shed With Front Door, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€7,402.39
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Γαλβανισμένο | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 πόδια.10 πόδια.7 1/2 πόδιαΓκρίΑτσάλι€6,480.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MDS-96-DR Υπόστεγο με μπροστινή πόρτα, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 ίντσες Μέγεθος, Μπλε/Λευκό, Ατσάλι
€5,188.78 /μονάδα