VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VQB Μοντέλο: LLS-24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€571.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων24 "
Τύπος βραχίοναμονόκλινο
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΝάτριο υψηλής πίεσης
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Εκτεταμένη Μήκος24 "
Ύψος14.75 "
Περιλαμβάνει(1) Φωτιστικό μονό βραχίονα
Μήκος25.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συνολική ισχύς150W
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα50W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος25 7 / 8 "
συνολικό ύψος14 3 / 4 "
Συνολικό μήκος25 7 / 8 "
συνολικό πλάτος8 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)65.72
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνεισυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL LLS-40 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 40 ιντσών | AG7VQC LLS-4040 "Διπλός βραχίονας47 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
VESTIL LLS-60 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 60 ιντσών | AG7VQD LLS-6060 "Διπλός βραχίονας68 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99
VESTIL LLS-90 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 90 ιντσών | AG7VQE LLS-90-Τριπλούς-(1) Φως βάσης τριπλού βραχίονα11 "90 "€883.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 24 ιντσών
€571.18 /μονάδα