VESTIL Φώτα φόρτωσης αποβάθρας σειράς LLS


Φίλτρα
Εφαρμογή: Φόρτωση αποβάθρων , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Τύπος λαμπτήρα: Νάτριο υψηλής πίεσης , Σφιγκτήρας: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Στυλ σύνδεσης: Συνδέω , Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Συνολική ισχύς: 150W , Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα: 50W , Συνολικό πλάτος: 8 1 / 2 " , Φάση: 1 , Υλικό ασπίδας: πλαστικός , Υποκατηγορία: Εμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός , Τάση: 115V , Αδιάβροχο: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνεισυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LLS-90
-Τριπλούς-(1) Φως βάσης τριπλού βραχίονα11 "90 "€883.30
RFQ
B
LLS-24
24 "μονόκλινο24 "(1) Φωτιστικό μονό βραχίονα14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
C
LLS-40
40 "Διπλός βραχίονας47 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
D
LLS-60
60 "Διπλός βραχίονας68 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;