VESTIL LLS-40 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 40 ιντσών | AG7VQC

VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VQC Μοντέλο: LLS-40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€588.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων40 "
Τύπος βραχίοναΔιπλός βραχίονας
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΝάτριο υψηλής πίεσης
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Εκτεταμένη Μήκος47 1 / 4 "
Ύψος12.25 "
Περιλαμβάνει(1) Φωτιστικό Dock Double Arm
Μήκος27.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα50W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος27 1 / 4 "
συνολικό ύψος12 1 / 4 "
Συνολικό μήκος27 1 / 4 "
συνολικό πλάτος8 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)69.22
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνεισυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL LLS-24 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 24 ιντσών | AG7VQB LLS-2424 "μονόκλινο24 "(1) Φωτιστικό μονό βραχίονα14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
VESTIL LLS-60 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 60 ιντσών | AG7VQD LLS-6060 "Διπλός βραχίονας68 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99
VESTIL LLS-90 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 90 ιντσών | AG7VQE LLS-90-Τριπλούς-(1) Φως βάσης τριπλού βραχίονα11 "90 "€883.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 40 ιντσών
€588.42 /μονάδα