VESTIL LLS-90 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 90 ιντσών

Είδος: AG7VQE Μοντέλο: LLS-90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€883.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων90 "
Τύπος βραχίοναΤριπλούς
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΝάτριο υψηλής πίεσης
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Εκτεταμένη Μήκος90 "
Ύψος11 "
Περιλαμβάνει(1) Φως βάσης τριπλού βραχίονα
Μήκος90 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα50W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος90 "
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος90 "
συνολικό πλάτος8 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνεισυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL LLS-24 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 24 ιντσών | AG7VQB LLS-2424 "μονόκλινο24 "(1) Φωτιστικό μονό βραχίονα14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
VESTIL LLS-40 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 40 ιντσών | AG7VQC LLS-4040 "Διπλός βραχίονας47 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
VESTIL LLS-60 Μονό βραχίονα Sodium Dock Light, μήκους 60 ιντσών | AG7VQD LLS-6060 "Διπλός βραχίονας68 1 / 4 "(1) Φωτιστικό Dock Double Arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLS-90 Single Arm Sodium Dock Light, μήκους 90 ιντσών
€883.30 /μονάδα