VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD Standard Slope Ladder, Grip Stut, ESD 23.5625 Inch Size, 4 Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VCV Μοντέλο: LAD-PW-26-4-G-ESD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,047.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης40.44 "
Πλάτος βάσης27.19 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
ΧρώμαΜαύρη
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1"
Ύψος χειρολισθήρας70 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος70 "
Μήκος40.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων4
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠέλμα από καουτσούκ (πυρήνας πολυολεφίνης)
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος23 9 / 16 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων40 "
Πλάτος27.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)102.71
Πλάτος πλοίου (cm)69.06
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤύπος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Standard Slope Ladder, Strut Grip, ESD 23.5625 Inch Size, 10 Step | AG7VCB LAD-PW-26-10-G-ESD75.13 "30.56 "1 1 / 4 "130 "130 "10Άκαμπτος€1,682.20
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Μέγεθος, 12 Step | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Άκαμπτος€1,912.79
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Μέγεθος, 2 Step | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Περιστρεφόμενο κλείδωμα€969.25
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Size, 6 Step | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Άκαμπτος€1,450.26
VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Size, 8 Step | AG7VDH LAD-PW-26-8-G-ESD63.19 "29.75 "1 1 / 4 "110 "110 "8Άκαμπτος€1,562.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD Standard Slope Ladder, Grip Stut, ESD 23.5625 Inch Size, 4 Step
€1,047.90 /μονάδα