Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS TCGT2(1.5)1-MP4 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο TCGT110204-MP4 | AH4YGJ 35RD09

WALTER TOOLS TCGT2(1.5)1-MP4 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου TCGT110204-MP4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YGJ Μοντέλο: TCGT2 (1.5) 1-MP4Σταυρός: 35RD09

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSITCGT2 (1.5) 1-MP4
Θραύση τσιπMP4
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWPP10S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.250
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή μεγέθους21.51
Εισαγωγή πάχους0.093
Αριθμός ISOTCGT110204-MP4
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.016
Πρωτογενής εφαρμογήΜέτριας Δυσκολίας
ΤσουγκράναΘετικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 7
ΣτυλTCGT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με τεμάχιο εργασίας: Χάλυβας (P)
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Όχι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Όχι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Όχι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΣτυλΤιμή
WALTER TOOLS TCGT1.8(1.5)1-MP4 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου TCGT090204-MP4 | AH4YFR 35RC92 TCGT1.8 (1.5) 1-MP4TCGT1.8 (1.5) 1-MP4WPP20S0.3751.81.510.0930.016TCGT€28.72
WALTER TOOLS TCGT2(1.5)1-MP4 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο TCGT110204-MP4 | AH4YFT 35RC93 TCGT2 (1.5) 1-MP4TCGT2 (1.5) 1-MP4WPP20S0.25021.510.0930.016TCGT€28.90
WALTER TOOLS TCGT2(1.5)2-MP4 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο TCGT110208-MP4 | AH4YFU 35RC94 TCGT2 (1.5) 2-MP4TCGT2 (1.5) 2-MP4WPP20S0.25021.520.0930.031TCGT€28.90
WALTER TOOLS TCGT3(2.5)1-MP4 Καρβίδιο περιστρεφόμενο ένθετο TCGT16T304-MP4 | AH4YFV 35RC95 TCGT3 (2.5) 1-MP4TCGT3 (2.5) 1-MP4WPP20S0.63032.510.1560.016TCGT€39.07
WALTER TOOLS TCGT3(2.5)2-MP4 Καρβίδιο περιστρεφόμενο ένθετο TCGT16T308-MP4 | AH4YFW 35RC96 TCGT3 (2.5) 2-MP4TCGT3 (2.5) 2-MP4WPP20S0.63032.520.1560.031TCGT€37.56
WALTER TOOLS TPGT1.8(1.5)1-MP4 Καρβίδιο περιστρεφόμενο ένθετο TPGT090204-MP4 | AH4YFX 35RC97 TPGT1.8 (1.5) 1-MP4TPGT1.8 (1.5) 1-MP4WPP20S0.3751.81.510.0930.016TPGT€27.58
WALTER TOOLS TPGT2(1.5)1-MP4 Καρβίδιο περιστρεφόμενο ένθετο TPGT110204-MP4 | AH4YGA 35RD01 TPGT2 (1.5) 1-MP4TPGT2 (1.5) 1-MP4WPP20S0.25021.510.0930.016TPGT€29.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS TCGT2(1.5)1-MP4 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου TCGT110204-MP4
€28.90 /μονάδα