VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard Slope Ladder, Grip Stut, ESD 23.5625 Inch Size, 8 Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VDH Μοντέλο: LAD-PW-26-8-G-ESD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,562.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης63.19 "
Πλάτος βάσης29.75 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
ΧρώμαΜαύρη
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας110 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος110 "
Μήκος63.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων8
Υλικό πίσω τροχίσκουΠέλμα από καουτσούκ (πυρήνας πολυολεφίνης)
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος23 9 / 16 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων80 "
Πλάτος29.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)279.4
Μήκος πλοίου (cm)160.5
Πλάτος πλοίου (cm)75.57
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤύπος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Standard Slope Ladder, Strut Grip, ESD 23.5625 Inch Size, 10 Step | AG7VCB LAD-PW-26-10-G-ESD75.13 "30.56 "1 1 / 4 "130 "130 "10Άκαμπτος€1,682.20
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Μέγεθος, 12 Step | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Άκαμπτος€1,912.79
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Μέγεθος, 2 Step | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Περιστρεφόμενο κλείδωμα€969.25
VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD Standard Slope Ladder, Strut Grip, ESD 23.5625 Inch Size, 4 Step | AG7VCV LAD-PW-26-4-G-ESD40.44 "27.19 "1"70 "70 "4Περιστρεφόμενο κλείδωμα€1,047.90
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, ESD 23.5625 Inch Size, 6 Step | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Άκαμπτος€1,450.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard Slope Ladder, Grip Stut, ESD 23.5625 Inch Size, 8 Step
€1,562.04 /μονάδα