Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Χρώμα: Μαύρη , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Περιστρεφόμενος με ελατήριο , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός μπροστινών τροχών: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πέλμα από καουτσούκ (πυρήνας πολυολεφίνης) , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Φόρτωση ελατηρίου: Ναι , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Τύπος βήματος: Στήριγμα λαβής , Πλάτος βήματος: 23 9 / 16 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 14 "