ML KISHIGO Γιλέκο υψηλής ορατότητας GF185


ML Kishigo GF185 Series high visibility vests are ideal for roadwork, traffic control and emergency applications to enhance worker visibility. Their high-visibility and reflective features make them crucial in low-light conditions, reducing accident risks and ensuring worker safety during criti...cal tasks.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία ANSI: 2 , Αξιολόγηση ATPV: 8.9 cal / cm2 , Τύπος κλεισίματος: Γάντζος και βρόχος , Χρώμα: Κίτρινο πράσινο , Κατηγορία κινδύνου (HRC): 2 , Υλικό: Μοκακρυλικό , Αριθμός τσέπες: 4 , Χρώμα ρίγας: Ασημένιο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GF185-SM
40 "έως 42"27 "M€24.12
A
GF185-L-XL
44 "έως 48"27 "L / XL€24.12
A
GF185-2X-3X
50 "έως 54"28.5 "2XL / 3XL€24.82
A
GF185-4X-5X
56 "έως 62"29 "4XL / 5XL€25.86

Γιλέκο υψηλής ορατότητας GF185

Τα γιλέκα υψηλής ορατότητας της σειράς ML Kishigo GF185 είναι ιδανικά για οδικές εργασίες, έλεγχο κυκλοφορίας και εφαρμογές έκτακτης ανάγκης για τη βελτίωση της ορατότητας των εργαζομένων. Η υψηλή ορατότητα και τα ανακλαστικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ζωτικής σημασίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μειώνοντας τους κινδύνους ατυχημάτων και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια κρίσιμων εργασιών.

Χαρακτηριστικά

  • They feature a breathable and moisture-wicking mesh fabric to keep workers comfortable during extended use.
  • These vests offer multiple large pockets with reinforced stitching to securely carry essential tools and equipment.
  • They come with a front zipper closure for easy and quick donning and removal.
  • These vests feature modacrylic construction for flame resistance and are equipped with 2-inch wide silver reflective tape, providing maximum visibility and safety in low-light or dark conditions.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;