VESTIL FPU-TN-45-OR Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, λεπτό, πορτοκαλί

Είδος: CE3DJZ Μοντέλο: FPU-TN-45-OR
€147.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλύμματα πιρούνι
Τύπος συνημμένουΝάιλον λουρί και γάντζος 72".
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Για χρήση με πλάτος πιρουνιών4 ", 5"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτρογγυλεμένο
Ύψος τσέπης πιρούνι3 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5 5 / 8 "
Πάχος πιρουνιού0.75 "
Πλάτος περονοφόρου5.63 "
Ύψος1.5 "
Μήκος7.25 "
Υλικόπολυουρεθάνης
υλικό Πάχος0.5 "
Νάιλον Λουράκι και Μήκος Γάντζου72 "
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6.69 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί0.5 "
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FPU-TK-45-OR Προστατευτικό άκρου πιρούνι, παχύ, πορτοκαλί | CE3DJW FPU-TK-45-ΉΠορτοκαλί2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
VESTIL FPU-TK-45-RD Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, παχύ, κόκκινο | CE3DJX FPU-TK-45-RDRed2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
VESTIL FPU-TK-45-YL Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, παχύ, κίτρινο | CE3DJY FPU-TK-45-YLΚίτρινο2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
VESTIL FPU-TN-45-RD Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, λεπτό, κόκκινο | CE3DKA FPU-TN-45-RDRed1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
RFQ
VESTIL FPU-TN-45-YL Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, λεπτό, κίτρινο | CE3DKB FPU-TN-45-YLΚίτρινο1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FPU-TN-45-OR Προστατευτικό μύτης πιρουνιού, λεπτό, πορτοκαλί
€147.46 /μονάδα