VESTIL Προστατευτικά άκρου πιρουνιού σειράς FPU


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Νάιλον λουρί και γάντζος 72". , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Για χρήση με πλάτος πιρουνιών: 4 ", 5" , Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιού: Στρογγυλεμένο , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 3 / 4 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 5 5 / 8 " , Πάχος πιρουνιού: 0.75 " , Πλάτος περόνης: 5.63 " , Υλικό: πολυουρεθάνης , Νάιλον λουρί και μήκος γάντζου: 72 " , Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 6.69 " , Πλάτος περόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 0.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FPU-TK-45-Ή
Πορτοκαλί2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
B
FPU-TN-45-OR
Πορτοκαλί1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
RFQ
C
FPU-TN-45-RD
Red1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
RFQ
D
FPU-TK-45-RD
Red2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
E
FPU-TK-45-YL
Κίτρινο2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
RFQ
F
FPU-TN-45-YL
Κίτρινο1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
RFQ

Προστατευτικά άκρου πιρουνιού σειράς FPU

Τα προστατευτικά άκρου πιρούνι Vestil έχουν ανθεκτικό και ελαφρύ σχεδιασμό και περιλαμβάνουν ιμάντα νάιλον 6 ιντσών για τη στερέωση του προστατευτικού στη θέση του. Κάνουν τα πιρούνια ασφαλέστερα σε όλα τα είδη περιβάλλοντος εργασίας και μειώνουν τους τραυματισμούς. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα προστατευτικά σε πλάτος πιρουνιού 4 & 5 ιντσών και σε σχέδια με παχύ & λεπτό κέλυφος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;