AKRO-MILS 30088 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30088 έχουν σχεδιαστεί για να χωρούν σε τυπικά ράφια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση και την αποθήκευση αντικειμένων μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 16 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Μήκος: 16 "έως 18" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 35 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 17 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 3 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 8 , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30088 ΜΠΛΕ
Μπλε€21.20
B
30088SCLAR
Καθαρισμός€24.58
C
30088RED
Red€21.20

30088 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30088 έχουν σχεδιαστεί για να χωρούν σε τυπικά ράφια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση και την αποθήκευση αντικειμένων μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχάρες / ράφια / κάθετες μονάδες αποθήκευσης και ανάκτησης μήκους 12, 18 & 24 ιντσών.
  • Έχουν πλαστική κατασκευή που εξασφαλίζει δομική ακαμψία.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών περιλαμβάνουν μια μεγάλη μπροστινή τρύπα χοάνης για εύκολη πρόσβαση.
  • Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και διαφανή / καθαρά χρώματα, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε ένα σύστημα αποθήκευσης με χρωματική κωδικοποίηση για τη διαφοροποίηση μεταξύ των πραγμάτων που διατηρούνται στην ίδια τοποθεσία.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 6 ιντσών φωλιάζουν ο ένας μέσα στον άλλο όταν είναι άδειοι ή όταν είναι γεμάτοι, δημιουργώντας στιβαρές μονάδες αποθήκευσης σε ράφια από χάλυβα και σύρμα.
  • Είναι κατασκευασμένα από ένα ενιαίο, στεγανό κομμάτι που επίσης δεν επηρεάζεται από γράσο ή λάδι.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Διαθέτει δεμένα καλωδίων σε καλάθια, συρμάτινα ράφια και διχτυωτούς κάδους για την εμφάνιση των ετικετών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των κάδων ShelfMax;

35 λίβρες

Πώς να καθαρίσετε τους κάδους Akro-Mils 30088 Series ShelfMax;

  • Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τους κάδους και αφήστε τα στην άκρη σε ασφαλές μέρος.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη, βρωμιά ή υπολείμματα από τους κάδους, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, του εξωτερικού και τυχόν διαχωριστικών ή ενθέτων.
  • Αναμείξτε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή ένα καθαριστικό γενικής χρήσης με νερό σε έναν κουβά ή ένα μπουκάλι ψεκασμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Βουτήξτε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι στο διάλυμα καθαρισμού και σκουπίστε καλά τους κάδους, συμπεριλαμβανομένων των πλευρών, του κάτω μέρους και τυχόν ρωγμών. Για επίμονους λεκέδες ή βρωμιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να τρίψετε απαλά.
  • Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τους κάδους με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από το διάλυμα καθαρισμού.
  • Σκουπίστε τους κάδους με μια καθαρή πετσέτα ή αφήστε τους να στεγνώσουν τελείως στον αέρα πριν τους αποθηκεύσετε ή τους επαναχρησιμοποιήσετε.
  • Μόλις στεγνώσουν οι κάδοι, μπορείτε να επανασυναρμολογήσετε τυχόν διαχωριστικά ή ένθετα όπως χρειάζεται και να οργανώσετε τα αντικείμενά σας πίσω στους κάδους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;