VESTIL FAB-10-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, μήκος 10 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RTZ Μοντέλο: FAB-10-ERGO

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€205.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Μήκος Αλυσίδας10 πόδια.
Ύψος τσοκ8 1 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος37.9375 "
Μήκος9.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος9.5 "
συνολικό ύψος37.94 "
συνολικό πλάτος18.56 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9 13 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος9-13 / 16 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού8.25 "
Μήκος τσοκ τροχού9.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού12 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.81 "
Πλάτος18.5625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)96.36
Μήκος πλοίου (cm)47.15
Πλάτος πλοίου (cm)25.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL FAB-11-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUB FAB-11-ERGO---ΚίτρινοΑτσάλι€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Τσοκ Τροχού, 8 x 18 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί/Κίτρινο, Χυτό καουτσούκ | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Πορτοκαλί, ΚίτρινοΜορφοποιημένο καουτσούκ€132.59
VESTIL RWC-8-ERGO Τσοκ Τροχού με Λαβή, 18 x 8 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΤ RWC-8-ERGO---Μαύρο, ΚίτρινοΜορφοποιημένο καουτσούκ€135.70
VESTIL LWC-14M-ERGO Τσοκ τροχού, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Laminated Rubber | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Μαύρο, ΚίτρινοΚαουτσούκ€159.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FAB-10-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, μήκος 10 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι
€205.28 /μονάδα