VESTIL LWC-14M-ERGO Τσοκ Τροχού, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Ελασματοποιημένο καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE3EFZ Μοντέλο: LWC-14M-ERGO

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος34.9375 "
Μήκος10-1 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος10.125 "
συνολικό ύψος34.94 "
συνολικό πλάτος20.19 "
Ύψος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5 1 / 2 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος9-1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού5.5 "
Μήκος τσοκ τροχού10.13 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού15 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.5 "
Πλάτος20.1875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL FAB-10-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, μήκους 10 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RTZ FAB-10-ERGO---ΚίτρινοΑτσάλι€205.28
VESTIL FAB-11-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUB FAB-11-ERGO---ΚίτρινοΑτσάλι€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Τσοκ Τροχού, 8 x 18 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί/Κίτρινο, Χυτό καουτσούκ | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Πορτοκαλί, ΚίτρινοΜορφοποιημένο καουτσούκ€132.59
VESTIL RWC-8-ERGO Τσοκ Τροχού με Λαβή, 18 x 8 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Χυτό καουτσούκ | ΑΓ7ΥΔΤ RWC-8-ERGO---Μαύρο, ΚίτρινοΜορφοποιημένο καουτσούκ€135.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LWC-14M-ERGO Τσοκ Τροχού, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Ελασματοποιημένο καουτσούκ
€159.35 /μονάδα