VESTIL RWC-8-ERGO Τσοκ τροχού με λαβή, 18 x 8 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/κίτρινο, χυτό καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YDT Μοντέλο: RWC-8-ERGO

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€135.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Ύψος τσοκ6"
Μήκος τσοκ8"
Πλάτος τσοκ9 1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Οφθαλίδα Inside Dia.7 / 8 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος37.13 "
Μήκος19.5 "
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος19.5 "
συνολικό ύψος37.13 "
συνολικό πλάτος8"
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού6"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού13 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.25 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL FAB-10-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, μήκους 10 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RTZ FAB-10-ERGO---ΚίτρινοΑτσάλι€205.28
VESTIL FAB-11-ERGO τσοκ τροχού με εργονομική λαβή, αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUB FAB-11-ERGO---ΚίτρινοΑτσάλι€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Τσοκ Τροχού, 8 x 18 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί/Κίτρινο, Χυτό καουτσούκ | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Πορτοκαλί, ΚίτρινοΜορφοποιημένο καουτσούκ€132.59
VESTIL LWC-14M-ERGO Τσοκ τροχού, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο, Laminated Rubber | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Μαύρο, ΚίτρινοΚαουτσούκ€159.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RWC-8-ERGO Τσοκ τροχού με λαβή, 18 x 8 x 36-9/16 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/κίτρινο, χυτό καουτσούκ
€135.70 /μονάδα