VESTIL EX-11 Τσοκ τροχού, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | AG7RRY

VESTIL EX-11 Τσοκ τροχού, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRY Μοντέλο: EX-11

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος6"
Μήκος8.5 "
ΥλικόΕξωθημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος8.5 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος8.5 "
Τύπος καουτσούκΕξωθήθηκε
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης8 1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού6"
Μήκος τσοκ τροχού8.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού13 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού8.5 "
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL EX-13 Τσοκ τροχού, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | AG7RRZ EX-13---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€96.22
VESTIL EX-4 Τσοκ τροχού, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | ΑΓ7ΡΤΑ EX-4---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€66.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EX-11 Τσοκ τροχού, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ
€78.11 /μονάδα