VESTIL EX-13 Τσοκ τροχού, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRZ Μοντέλο: EX-13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος5.75 "
Μήκος6.5 "
ΥλικόΕξωθημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος6.5 "
συνολικό ύψος5.75 "
συνολικό πλάτος12 "
Τύπος καουτσούκΕξωθήθηκε
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού5.75 "
Μήκος τσοκ τροχού6.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού16 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού12 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL EX-11 Τσοκ τροχού, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | AG7RRY EX-11---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€78.11
VESTIL EX-4 Τσοκ τροχού, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | ΑΓ7ΡΤΑ EX-4---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€66.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EX-13 Τσοκ τροχού, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ
€96.22 /μονάδα