Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL EX-4 Τσοκ τροχού, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RTA Μοντέλο: EX-4
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
€66.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος3.75 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΕξωθημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος4.5 "
συνολικό ύψος3.75 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος καουτσούκΕξωθήθηκε
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού3.75 "
Μήκος τσοκ τροχού4.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού5 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού10 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.64
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL EX-11 Τσοκ τροχού, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | AG7RRY EX-11---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€78.11
VESTIL EX-13 Τσοκ τροχού, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ | AG7RRZ EX-13---ΜαύρηΕξωθημένο καουτσούκ€96.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EX-4 Τσοκ τροχού, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Εξωθημένο καουτσούκ
€66.61 /μονάδα