MERCOID Διακόπτης πίεσης


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 15Α @ 125/250/480 V , Δράση: Αρχικό , Τύπος ενεργοποίησης: Διάφραγμα , Πίεση διάρρηξης: 1200 psi , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V , HP @ 3 Phase - 230V: 1/4 , Αξιολόγηση IP: 54 , Βαθμολογία NEMA: 4X , Φάση: Μονόκλινο / Τρία , Θερμ. Εύρος: -30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΔιαφορικόςΤύπος θύραςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SA1111E-A4-K1
4 έως 7.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT10 έως 150 psi€1,124.43
A
SA1111E-S5-K2
4 έως 7.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT10 έως 150 psi€1,331.39
A
SA1112E-A4-K1
5 έως 12.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT20 έως 250 psi€1,212.40
A
SA1112E-S5-K2
5 έως 12.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT20 έως 250 psi€1,082.48
A
SA1113E-A4-K1
12 έως 45 psi1-θύρα 1/4 "FNPT30 έως 500 psi€1,204.11
A
SA1113E-S5-K2
12 έως 45 psi1-θύρα 1/2 "FNPT30 έως 500 psi€1,340.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;