Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERCOID SA1113E-S5-K2 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2ΗΜΑ6

MERCOID SA1113E-S5-K2 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/2 Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CGQ Μοντέλο: SA1113E-S5-K2Cross Ref: 2HMA6
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
€1,340.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC15Α @ 125/250/480 V
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής1200 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Διαφορικός12 έως 45 psi
Φάση HP @ 3 - 230V1/4
Εκτίμηση IP54
Αξιολόγηση NEMA4X
ΦάσηΜονόκλινο / Τρία
Τύπος θύρας1-θύρα 1/2 "FNPT
Σειρά30 έως 500 psi
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.63
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εντός 20 βαθμών κάθετου προσανατολισμού στερέωσης, Εσωτερική ρύθμιση 7/16 "Hex Nuts Set Point Point"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορικόςΤύπος θύραςΣειράΤιμή
MERCOID SA1111E-A4-K1 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2ΗΜΑ1 SA1111E-A4-K14 έως 7.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT10 έως 150 psi€1,124.43
MERCOID SA1111E-S5-K2 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2ΗΜΑ2 SA1111E-S5-K24 έως 7.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT10 έως 150 psi€1,331.39
MERCOID SA1112E-A4-K1 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2ΗΜΑ3 SA1112E-A4-K15 έως 12.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT20 έως 250 psi€1,212.40
MERCOID SA1112E-S5-K2 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2ΗΜΑ4 SA1112E-S5-K25 έως 12.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT20 έως 250 psi€1,082.48
MERCOID SA1113E-A4-K1 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2ΗΜΑ5 SA1113E-A4-K112 έως 45 psi1-θύρα 1/4 "FNPT30 έως 500 psi€1,204.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERCOID SA1113E-S5-K2 Διακόπτης πίεσης Spdt 1/2 Fnpt
€1,340.52 /μονάδα