ALTRONIX Τριπλά τροφοδοτικά / φορτιστές εξόδου, 60 Hz


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 5 VDC/12 VDC/24 VDC , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Τροφοδοσία τριπλής τάσης / φορτιστής , Τάση εξόδου: 5 VDC/12 VDC/24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€579.13
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€764.31
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€606.06
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Τριπλά τροφοδοτικά / φορτιστές εξόδου, 60 Hz

Τα τροφοδοτικά / φορτιστές τριπλής εξόδου Altronix χρησιμοποιούνται με συστήματα ελέγχου πρόσβασης και αξεσουάρ και μετατρέπουν την τάση εισόδου 115VAC / 60 Hz σε τρεις μεμονωμένα προστατευμένα PTC, ρυθμιζόμενες τάσεις εξόδου 5VDC, 12VDC & 24VDC. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και είναι συμβατά με σφραγισμένες μπαταρίες, μολύβδου οξέος ή γέλης. Αυτοί οι φορτιστές που περιλαμβάνονται στη λίστα UL διαθέτουν ενδείξεις ποσοστού μπαταρίας και διαθέτουν εποπτείες χαμηλής μπαταρίας μέσω επαφών φόρμας C για ενεργοποίηση συσκευών αναφοράς ή σηματοδότησης. Αποτρέπουν τις αστοχίες εναλλασσόμενου ρεύματος λόγω σφαλμάτων υπέρτασης και υπερέντασης και είναι ενσωματωμένα με ενδείξεις LED, που υποδεικνύουν τις εξόδους DC που ενεργοποιούνται και λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 βαθμούς Κελσίου έως 49 βαθμούς Κελσίου. Διατίθενται παραλλαγές σε βάθη περιβλήματος 3.25 και 4.50 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;