Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL600UL3 Κατηγορία 2 Φορτιστής Τροφοδοτικού, 115VAC, Τριπλή Έξοδος | AD9KLM 4TER4

ALTRONIX AL600UL3 Κατηγορία 2 Φορτιστής Τροφοδοτικού, 115 VAC, Τριπλή Έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLM Μοντέλο: AL600UL3Cross Ref: 4TER4
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
€764.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A ταυτόχρονη έξοδος
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων5 VDC/12 VDC/24 VDC
Ρεύμα εξόδου5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία τριπλής τάσης / φορτιστής
Έξοδος τάσης5 VDC/12 VDC/24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1625
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
Φορτιστής Τροφοδοτικού Τριπλής Εξόδου ALTRONIX AL400UL3, Κατηγορία 2 | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€579.13
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz, περίβλημα BC400, Βάση τοίχου | AD9KKW 4TEN6 AL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€606.06
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL600UL3X, 3 Έξοδοι PTC Class 2, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A ταυτόχρονη έξοδος5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL600UL3 Κατηγορία 2 Φορτιστής Τροφοδοτικού, 115 VAC, Τριπλή Έξοδος
€764.31 /μονάδα