VESTIL EHU-2 Electric Lift Table, U Type, 2000 lb., Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLM Μοντέλο: EHU-2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,952.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Τάση κιβωτίου ελέγχου24V
Κατάστρωμα Εσωτερικό Μήκος41 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος καταστρώματος29 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος3.5 "
HP1.5 hp
Μήκος64 "
Ταχύτητα ανύψωσης16.8 δευτ./ πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού30.125 "
Ελάχ. Υψος3.375 "
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας41.25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας29.75 "
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Ύψος μονάδας ισχύος9-1 / 2 "
Μήκος μονάδας ισχύος26-3 / 4 "
Πλάτος Μονάδας Ισχύος14-3 / 4 "
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος9 1 / 2 "
Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος26 3 / 4 "
Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος14 3 / 4 "
Τάση115V AC
Πλάτος52.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 266.4
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)141.61
Πλάτος πλοίου (cm)133.35
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΤάσηΤιμή
VESTIL EHU-3 Electric Lift Table, U Type, 3000 lb., Blue, Steel | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87
VESTIL EHU-12-SS Electric U Τραπέζι, Χαμηλού προφίλ, Ασημί, Ανοξείδωτο | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHU-2 Electric Lift Table, U Type, 2000 lb., Blue, Steel
€6,952.89 /μονάδα