VESTIL Τραπέζια ηλεκτρικών ανυψωτικών χαμηλού προφίλ σειράς EHU


Φίλτρα
Τάση κιβωτίου ελέγχου: 24V , Εσωτερικό πλάτος καταστρώματος: 29 3 / 4 " , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Φάση: 1 , Πλάτος πλατφόρμας: 29.75 " , Φορητό: Οχι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού: 8 πόδια. , Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 9 1 / 2 " , Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 26 3 / 4 " , Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος: 14 3 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€6,952.89
B
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;