VESTIL EHU-3 Electric Lift Table, U Type, 3000 lb., Blue, Steel | AG7RLN

VESTIL EHU-3 Electric Lift Table, U Type, 3000 lb., Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLN Μοντέλο: EHU-3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,118.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Τάση κιβωτίου ελέγχου24V
Κατάστρωμα Εσωτερικό Μήκος44 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος καταστρώματος29 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος4.25 "
HP2 hp
Μήκος64 "
Ταχύτητα ανύψωσης22.8 δευτ./ πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού30.125 "
Ελάχ. Υψος3.375 "
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας44.25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας29.75 "
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Ύψος μονάδας ισχύος9-1 / 2 "
Μήκος μονάδας ισχύος26-3 / 4 "
Πλάτος Μονάδας Ισχύος14-3 / 4 "
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Ύψος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος9 1 / 2 "
Μήκος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος26 3 / 4 "
Πλάτος απομακρυσμένης μονάδας ισχύος14 3 / 4 "
Τάση115V AC
Πλάτος53.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 305.1
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)135.89
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΤάσηΤιμή
VESTIL EHU-2 Electric Lift Table, U Type, 2000 lb., Blue, Steel | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€6,952.89
VESTIL EHU-12-SS Electric U Τραπέζι, Χαμηλού προφίλ, Ασημί, Ανοξείδωτο | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHU-3 Electric Lift Table, U Type, 3000 lb., Blue, Steel
€7,118.87 /μονάδα