VESTIL EHU-12-SS Electric U Τραπέζι, Χαμηλού προφίλ, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CE3DAT Μοντέλο: EHU-12-SS
€20,609.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος3.38 "
HP1.5 hp
Μήκος64 "
Ταχύτητα ανύψωσης20 δευτ./ πόδια.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος33.375 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού30 "
Ελάχ. Υψος3.375 "
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας44.25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας29.75 "
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Τάση110V
Πλάτος49.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΤάσηΤιμή
VESTIL EHU-2 Electric Lift Table, U Type, 2000 lb., Blue, Steel | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€6,952.89
VESTIL EHU-3 Electric Lift Table, U Type, 3000 lb., Blue, Steel | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHU-12-SS Electric U Τραπέζι, Χαμηλού προφίλ, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι
€20,609.51 /μονάδα