A Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 13 πόδια. , Τρέχουσα ισοπαλία: 11-5.5Α, 10-5Α , Διάμετρος αγωγού: 12 " , Υλικό αγωγού: Βινύλιο, πολυεστέρας , Υλικό ανεμιστήρα: Πολυπροπυλένιο , Τέλος: PVC επικαλυμμένο , Φινίρισμα σχάρας: Επιχρωμιωμένο , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Υψος: 17 " , HP: 1 hp , Μήκος: 27 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1842 CFM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 1 , Τύπος διακόπτη: Ενσωματωμένο Rocker On/Off , Τύπος: Αξονικός , Τάση: 115V AC , Πλάτος: 16 "