ALLEGRO SAFETY 9543-25 Plastic Axial Blower, 12 Inch Duct, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 Plastic Axial Blower, 12 Inch Duct, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BEA Πρότυπο: 9543-25Cross Ref: 6PTP5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,067.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος13 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε11-5.5Α, 10-5Α
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1842 CFM
Μέγιστη. RPM2800, 3400 σ.α.λ.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.31
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μεταφέρεται εύκολα αυτός ο πλαστικός αξονικός φυσητήρας Allegro Safety 9543-25;

Α. Ναι, αυτός ο ανεμιστήρας έχει μια λαβή μεταφοράς διαμορφωμένη τόσο στο περίβλημα του φυσητήρα όσο και στο κάνιστρο, επιτρέποντας εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση και ευέλικτη χρήση σε διάφορες τοποθεσίες.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αέρα αυτού του αξονικού φυσητήρα;

Α. Επιτρέπει ρυθμό ελεύθερης ροής αέρα 1842 CFM.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον πλαστικό αξονικό φυσητήρα Allegro Safety 9543-25 σε σκληρά περιβάλλοντα;

Α. Αυτός ο φυσητήρας περιλαμβάνει πτυσσόμενο αγωγό με μη πτυσσόμενο σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο από μονόφυλλα υλικά βινυλίου και πολυεστέρα με επικάλυψη PVC για ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή στη φθορά. Το κίτρινο χρώμα του με μια μαύρη λωρίδα καιρού εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα και πρόσθετη ασφάλεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axial AC Plastic Blower, περίβλημα από πολυαιθυλένιο, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 σ.α.λ.€1,195.77
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Plastic Compaxial Blower, 12 Inch Dia., With 15 Feet Duct, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Plastic Compaxial Blower AC 12 Inch, With 25 Feet Duct, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,072.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 Plastic Axial Blower, 12 Inch Duct, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM
€1,067.76 /μονάδα