ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axial AC Plastic Blower, περίβλημα από πολυαιθυλένιο, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4

ALLEGRO 9543-15 Axial AC Plastic Blower, Polyethylene περίβλημα, 1842 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BDZ Πρότυπο: 9543-15Cross Ref: 6PTP4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,195.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος13 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε11-5.5Α, 10-5Α
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1842 CFM
Μέγιστη. RPM2800, 3400 σ.α.λ.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.04
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9543-25 Plastic Axial Blower, 12 Inch Duct, 3450 RPM, 1 HP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 σ.α.λ.€1,067.76
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Plastic Compaxial Blower, 12 Inch Dia., With 15 Feet Duct, 220V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Plastic Compaxial Blower AC 12 Inch, With 25 Feet Duct, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,072.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9543-15 Axial AC Plastic Blower, Polyethylene περίβλημα, 1842 cfm
€1,195.77 /μονάδα